Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KRE19-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834478
  • Hersteller:005742129-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
11 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 89.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026