CHF 78.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.04inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRE..PP-NMT |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28 mm |
Bolzendurchmesser | 9 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 86.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026