Eriks
INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig KRE40-B

  • ERIKS:11834486
  • Hersteller:55915700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein