INA

INA Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig KRE35-B

  • ERIKS:24026796
  • Hersteller:0057421960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRE
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein