Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR80-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14181344
  • Hersteller:064586634-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein