Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR47-2RS-XL

  • ERIKS:12379852
  • Hersteller:063817276-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein