Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR40-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14180646
  • Hersteller:054130026-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein