Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWKR35-2RS-RR-XL

  • ERIKS:13189507
  • Hersteller:062921835-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWKR..-2RS
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein