Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung NUKR72-A

  • ERIKS:24210546
  • Hersteller:009596232-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUKR
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 187.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026