INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV90-PP-A

  • ERIKS:23526219
  • Hersteller:0057531550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein