CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRV..PP-NMT |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenlänge | 80 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Ja |