Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV52-PP-A

  • ERIKS:11834541
  • Hersteller:57505630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 139.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026