Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV40-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834534
  • Hersteller:55916600078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja