CHF 52.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRV..PP |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Rollenlänge | 40 mm |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Nein |