Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV26-PP-A

  • ERIKS:24026820
  • Hersteller:0057495650000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein