Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV19-SK-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834505
  • Hersteller:005743842-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja