INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV19-PP-A

  • ERIKS:24026809
  • Hersteller:005743761-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein