Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung KRV16-PP-A

  • ERIKS:24026807
  • Hersteller:0057409910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..PP
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein