Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV35-B-NMT

  • ERIKS:11834529
  • Hersteller:55922080078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..B-NMT
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja