INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV32-B

  • ERIKS:24026828
  • Hersteller:0055920970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..-B
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein