Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV30-B-NMT

  • ERIKS:11834521
  • Hersteller:005592011-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..B-NMT
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja