Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV26-B-NMT

  • ERIKS:11834514
  • Hersteller:005749646-0078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV..B-NMT
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Ja