CHF 43.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KRV..-B |
Rollendurchmesser | 26 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenlänge | 36 mm |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindegröße | M 10x1 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Mit Mutter | Nein |