INA

INA Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager KRV16

  • ERIKS:11834497
  • Hersteller:323360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KRV
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Mit Mutter
Nein