INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR90-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834473
  • Hersteller:57520860078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 304.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026