INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR90-PP-A

  • ERIKS:24026776
  • Hersteller:0057520860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
90 mm
Rollendurchmesser
3.543 in
Rollenbreite
35 mm
Rollenbreite
1.378 in
Rollenlänge
100 mm
Rollenlänge
3.937 in
Bolzendurchmesser
30 mm
Bolzendurchmesser
1.181 in
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein