CHF 180.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Typ | Stud Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollendurchmesser | 3.15 in |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenbreite | 1.378 in |
Rollenlänge | 100 mm |
Rollenlänge | 3.937 in |
Bolzendurchmesser | 30 mm |
Bolzendurchmesser | 1.181 in |
Gewindelänge | 32 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |