CHF 124.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Typ | Stud Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollendurchmesser | 2.441 in |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenbreite | 1.142 in |
Rollenlänge | 80 mm |
Rollenlänge | 3.15 in |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Bolzendurchmesser | 0.945 in |
Gewindelänge | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |