INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR52-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834448
  • Hersteller:57504580078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja
Alternativen

CHF 120.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026