INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR47-PP-A

  • ERIKS:24026749
  • Hersteller:0055454470000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
47 mm
Rollendurchmesser
1.85 in
Rollenbreite
24 mm
Rollenbreite
0.945 in
Rollenlänge
66 mm
Rollenlänge
2.598 in
Bolzendurchmesser
20 mm
Bolzendurchmesser
0.787 in
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein