INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR40-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834440
  • Hersteller:005545439-0078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja