INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR40-PP-A

  • ERIKS:24201550
  • Hersteller:0055454390000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
40 mm
Rollendurchmesser
1.575 in
Rollenbreite
20 mm
Rollenbreite
0.787 in
Rollenlänge
58 mm
Rollenlänge
2.283 in
Bolzendurchmesser
18 mm
Bolzendurchmesser
0.709 in
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein