CHF 96.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |