INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR35-PP-A

  • ERIKS:24026738
  • Hersteller:0056658840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
35 mm
Rollendurchmesser
1.378 in
Rollenbreite
18 mm
Rollenbreite
0.709 in
Rollenlänge
52 mm
Rollenlänge
2.047 in
Bolzendurchmesser
16 mm
Bolzendurchmesser
0.63 in
Gewindelänge
17 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein