INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR32-PP-A-NMT

  • ERIKS:23195524
  • Hersteller:KR32-PP-A-NMT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
32 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja