INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR32-PP-A

  • ERIKS:24210455
  • Hersteller:005591937-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
32 mm
Rollendurchmesser
1.26 in
Rollenbreite
14 mm
Rollenbreite
0.551 in
Rollenlänge
40 mm
Rollenlänge
1.575 in
Bolzendurchmesser
12 mm
Bolzendurchmesser
0.472 in
Gewindelänge
13 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein
Alternativen

CHF 68.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026