CHF 75.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Typ | Stud Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollendurchmesser | 1.181 in |
Rollenbreite | 14 mm |
Rollenbreite | 0.551 in |
Rollenlänge | 40 mm |
Rollenlänge | 1.575 in |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Bolzendurchmesser | 0.472 in |
Gewindelänge | 13 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |