Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR26-PP-RR-A

  • ERIKS:14177274
  • Hersteller:005748640-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
1 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein