Eriks
INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR26-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834416
  • Hersteller:57485850078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
26 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja