CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Typ | Stud Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 26 mm |
Rollendurchmesser | 1.024 in |
Rollenbreite | 12 mm |
Rollenbreite | 0.472 in |
Rollenlänge | 36 mm |
Rollenlänge | 1.417 in |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Bolzendurchmesser | 0.394 in |
Gewindelänge | 12 mm |
Gewindegröße | M 10x1 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |