INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR22-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834410
  • Hersteller:55454120078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP-NMT
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindelänge
12 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Ja