INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR19-PP-RR-A

  • ERIKS:11834405
  • Hersteller:005742285-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein