CHF 39.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..PP |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindegröße | M 8x1.25 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |
CHF 48.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026