INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung KR16-PP-A

  • ERIKS:24207441
  • Hersteller:005545374-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..PP
Typ
Stud Type Track Roller
Rollendurchmesser
16 mm
Rollendurchmesser
0.63 in
Rollenbreite
11 mm
Rollenbreite
0.433 in
Rollenlänge
28 mm
Rollenlänge
1.102 in
Bolzendurchmesser
6 mm
Bolzendurchmesser
0.236 in
Gewindelänge
8 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein