INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR80-B

  • ERIKS:11834459
  • Hersteller:69595630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..B
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein