CHF 119.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..B |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenlänge | 80 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Nein |