INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR47-B

  • ERIKS:24026747
  • Hersteller:0057497270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..B
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein