INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR40-B

  • ERIKS:12572698
  • Hersteller:005591554-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR..B
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindelänge
19 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein