CHF 57.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KR..B |
Rollendurchmesser | 32 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Rollenlänge | 40 mm |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Gewindelänge | 13 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Mit Mutter | Ja |
CHF 88.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026