INA

INA Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig KR19-SK

  • ERIKS:24026713
  • Hersteller:001615106-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindelänge
10 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Mit Mutter
Nein